Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunikations-Stele 1,6m sil/met 4Mod KS 616-4 SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-32656249
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200038264-00
EAN/GTIN:
     4015739382644
Suchbegriffe:
Kommunikations-Stele
Kommunikations-Säule
Kommunikationsstele
Kommunikationssäule

Kommunikations-Stele 1,6m sil/met 4Mod KS 616-4 SM

Kommunikations-Stele aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet bzw. lackiert, mit Bodenflansch. Inklusive Montagerahmen, zur Aufnahme von 4 Funktionsmodulen.
Weitere Informationen:
Briefkasten anreihbar:
nein
Infoschild anreihbar:
nein
230 V-Integration:
ja
Beleuchtung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Montageart:
freistehend
Anzahl der Modulplätze:
4
Farbe:
Silber
Höhe:
1644 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 938,47*
€ 1.076,84*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 949,38*
€ 1.086,85*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 978,53*
€ 1.120,39*
Frei Haus
ab € 992,30*
€ 1.130,75*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 989,31*
€ 1.151,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.120,39*
€ 1.333,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.101,68*
€ 1.311,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.052,80*
€ 1.252,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.019,80*
€ 1.213,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 978,53*
€ 1.164,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
200042421-00
ab € 16,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.