Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portier UP-Rahmen si 2-fach, 141x238mm 1881220


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Unterputzrahmen 2 Modulplätze, silber
Unterputzrahmen 2 Modulplätze, silber
Unterputzrahmen 2 Modulplätze, silber
Artikel-Nr.:
     3517I-32658879
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1881220
EAN/GTIN:
     4026529034889
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Audio-Türsprechanlage
Abdeckrahmen
Rahmen

Portier UP-Rahmen si 2-fach, 141x238mm 1881220

Rahmen bestückbar mit 2 Portier Funktionsmodulen. Abmessungen UP-Gehäuse 130x226x50mm (BxHxT). Abmessungen UP-Rahmen 141x239x7mm (BxHxT). Farbe silber.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Silber
Montageart:
Unterputz
Breite:
141 mm
Höhe:
239 mm
Tiefe:
57 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 4,99*
ab € 59,86*
€ 62,46*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 61,75*
€ 64,42*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 64,05*
€ 65,55*
1 Tag
1
1
€ 4,98*
ab € 62,91*
€ 65,63*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 63,25*
€ 65,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.