| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-32660118 Herst.-Nr.: P858 EAN/GTIN: 4260182067161 |
|
|
| | |
| Schalungsschoner Quickstar P858 Der Schalungsschoner Quickstar ist ein cleverer Helfer im Betonbau, um Übergänge im Handumdrehen sicher und stabil zu gewährleisten. Die mitgelieferten vormontierten Nägel garantieren eine schnelle Montage und die Perforierung ermöglicht variable Mehrfachkombinationen für große Flexibilität auf der Baustelle. Die smarte Rohreinführung für die Größen M20 bis M25 bietet einen starken Halt. Weitere Informationen: | | Ausführung: | gerade | Geeignet für Rohrdurchmesser: | 25 mm | Mit Deckel: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 35,64* | € 48,0402* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,613* | € 48,153* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 36,51* | € 49,3401* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 30 Stück (ab € 1,188* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|