| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-32660947 Herst.-Nr.: 74419 EAN/GTIN: 4011459744199 |
| |
|
| | |
| Touchscreen Monitor MAX10 VM 1717/21 Der MAX 10 ist mit einem 25,4 cm (10" ) Touchscreen ausgestattet der eine Auflösung von 1024 x 600 Pixeln aufweist. Zudem verfügt das Gerät über ein Voll-Duplex Audiosystem und einer 2MPX Front-Kamera. Zusätzlich hat der MAX 10 ein mehrsprachiges OSD-Menü Weitere Informationen: | | Mit Video: | ja | Installationstechnik: | Netzwerktechnik | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Kunststoff | Bildsystem: | PAL | Eigenschaft Bildsystem: | Farbe | Mit Memory-Funktion: | ja | Abhörsicher: | ja | Bedienung Türöffner: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.184,48* | € 1.297,11* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.191,96* | € 1.298,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.201,64* | € 1.310,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|