Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte Video 1/3 41383CF-W-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontplatte Video 1/3 41383CF-W-03
Frontplatte Video 1/3 41383CF-W-03
Artikel-Nr.:
     3517I-32666121
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2TMA130160W0010
EAN/GTIN:
     6955891811102

Frontplatte Video 1/3 41383CF-W-03

Frontplatte Video 1/3 für 1 Funktionsmodule. Entnahmewerkzeug liegt bei. Passende Abschlussleiste liegt bei. Nur in Kombination mit Audio/Video Modul A25138M-03.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
3
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Montageart:
sonstige
Breite:
135 mm
Höhe:
277 mm
Tiefe:
20,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 150,46*
€ 181,54*
3 Tage
1
€ 6,40*
ab € 158,59*
€ 190,81*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 160,44*
€ 192,70*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 161,92*
€ 194,05*
Frei Haus
ab € 167,92*
€ 201,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,05*
€ 230,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,37*
€ 228,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,66*
€ 216,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,37*
€ 211,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,92*
€ 192,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.