Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetkontakt, m.2 Eingäng Funk, SecurHub,weiss RF2MCW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetkontakt, m.2 Eingäng Funk, SecurHub,weiss RF2MCW
Magnetkontakt, m.2 Eingäng Funk, SecurHub,weiss RF2MCW
Artikel-Nr.:
     3517I-32667095
Hersteller:
     Comelit Group
Herst.-Nr.:
     RF2MCW
EAN/GTIN:
     8023903357783
Suchbegriffe:
Kontaktmelder
Magnetkontakt
Verschluss Überwachung
Verschlussüberwachung

Magnetkontakt, m.2 Eingäng Funk, SecurHub,weiss RF2MCW

Der Funk-Magnetkontakt RF2MCW ist mit zwei Reedsensoren zur flexiblen Positionierung des Außenmagneten ausgestattet. Zusätzlich ist er mit zwei verdrahteten Hilfseingängen für den Anschluss und die Übertragung von zwei unabhängigen Zonen in der Funkzentrale ausgestattet. Einer der Kontakte kann als Statuskontakt verwendet werden. Seine hervorragende Funkreichweite und lange Akkulaufzeit gewährleisten eine konstante Leistung.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Kontakte:
sonstige
Drahtlos:
ja
Mit Anschlusskabel:
nein
Leitungslänge des Verbindungskabels:
0 m
Farbe:
weiß
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Länge des Sensors:
25 mm
Breite des Sensors:
22 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 81,23*
€ 104,71*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 81,33*
€ 104,83*
Frei Haus
ab € 84,59*
€ 108,49*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,15*
€ 111,23*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,71*
€ 124,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,92*
€ 115,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,42*
€ 112,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.