Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte Switch 4-reih. Induktionsschleife IX9404


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontplatte Switch 4-reih. Induktionsschleife IX9404
Frontplatte Switch 4-reih. Induktionsschleife IX9404
Artikel-Nr.:
     3517I-32667699
Hersteller:
     Comelit Group
Herst.-Nr.:
     IX9404
EAN/GTIN:
     8023903392975

Frontplatte Switch 4-reih. Induktionsschleife IX9404

Frontplatte Serie Switch für 4-reihige Frontplatten IX04xx als oberhalb adaptierbares Zubehör inkl. Induktionsschleife / Ringleitung für Hörgeräteträger, welche die Audioübertragung direkt in ein dafür geeignetes Hörgerät überträgt und dem Besucher die Kommunikation mit dem Bewohner erleichtert. Im Betrieb wird von dieser Ringleitung ein magnetisches Wechselfeld ausgesandt, das in der Empfangsspule des Hörgeräts durch elektromagnetische Induktion eine elektrische Spannung erzeugt, deren Verlauf dem des Audiosignals gleicht.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
grau
Montageart:
Einbau
Breite:
409 mm
Höhe:
127,5 mm
Tiefe:
95 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 398,85*
€ 470,94*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 395,91*
€ 471,48*
Frei Haus
ab € 399,61*
€ 475,23*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,94*
€ 560,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,72*
€ 554,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,65*
€ 525,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,67*
€ 510,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,85*
€ 474,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.