Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Klingelplatte UP, Alu ETA Funk UP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Klingelplatte UP, Alu ETA Funk UP
Funk-Klingelplatte UP, Alu ETA Funk UP
Artikel-Nr.:
     3517I-32668256
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43456
EAN/GTIN:
     4011459434564
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong

Funk-Klingelplatte UP, Alu ETA Funk UP

Funk-Klingelplatte, UP in VA-Optik, poliert Die Etagenplatte vereint ansprechende Optik und bewährte MISTRAL-Funktechnik. Mit diesen Funkklingeltaster können Funkgongs der Serien MISTRAL, ECHO und CALIMA angesteuert werden. Der ETA Funk wird mit Batter
Weitere Informationen:
Funkfrequenz:
868,35 MHz
Modulation:
AM
Rollingcode-System:
nein
Reichweite:
250 m
Anzahl der Befehle:
1
Mit Funkhandsender:
nein
Funktaster unter Putz:
ja
Funktaster auf Putz:
nein
Mit Funkcodiergerät:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 64,19*
€ 82,73*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,28*
€ 82,85*
Frei Haus
ab € 66,14*
€ 85,17*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 155,76*
€ 191,72*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.