Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbrücke Rastermaß: 10,2mm FBS 5-10 BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckbrücke Rastermaß: 10,2mm FBS 5-10 BU
Steckbrücke Rastermaß: 10,2mm FBS 5-10 BU
Artikel-Nr.:
     3517I-32752369
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1040620
EAN/GTIN:
     4055626597331
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
phoenix contact steckbrücke

Steckbrücke Rastermaß: 10,2mm FBS 5-10 BU

Steckbrücke, Rastermaß: 10,2 mm, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
57 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
10,2 mm
Farbe:
blau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,549*
€ 3,369*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,715*
€ 3,575*
41 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,8445*
€ 3,7245*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 3,73*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,833*
€ 3,733*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,575*
€ 4,25425
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,425*
€ 4,07575
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,075*
€ 3,65925
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,715*
€ 3,23085
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212124
ab € 44,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.