| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-32754691 Herst.-Nr.: MT76000 EAN/GTIN: 4020856760008 |
| |
|
| | |
| Dekorring Stahl gebürstet MT76000 Magnetischer Deko-Ring für LED-PANO. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Dekorelement | Werkstoff: | Aluminium | Farbe: | Aluminium | Höhe/Tiefe: | 15 mm | Durchmesser: | 141 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 3,73* | € 3,73* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,88* | € 4,48* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 3,07* | € 4,75* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,07* | € 4,75* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,19* | € 4,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|