Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilabhängung ONDA2 AST4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ONDA2 AST4 Seilabhängung
ONDA2 AST4 Seilabhängung
ONDA2 AST4 Seilabhängung
Artikel-Nr.:
     3517I-32758039
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169373
EAN/GTIN:
     4053167196181
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
seilabhängung

Seilabhängung ONDA2 AST4

Seilabhängung für Produktfamilie ONDARIA LED Zubehör bestehend aus 3 Stk. Seilen in Länge 4000mm, Klemmenanschluss, Halteblech und Deckenrosette Durchmesser 191 mm x 36 mm aus Kunststoff weiß. Einspeisungskabel sind nicht enthalten und separat zu bestellen. Mindestbefestigungshöhe: 400 mm (D590/D870) bzw. 800 mm (D1150). Gewicht: 0,2 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
4000 mm
Breite:
3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 72,47*
€ 92,38*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 73,19*
€ 93,31*
Frei Haus
ab € 75,43*
€ 96,09*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 75,71*
€ 96,42*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,36*
€ 98,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,64*
€ 109,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,41*
€ 104,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,29*
€ 99,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.