| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-32762123 Herst.-Nr.: 3096352 EAN/GTIN: 0662488963521 |
| |
|
| | |
| Radarsensor QT50R-EU-AF2Q Radarsensor, mit Schaltausgängen, max. Reichweite 24000 mm, Stecker 12 x 1, 5-polig, Schutzart IP67, FMCW-Radar (Frequenzmodulierter Dauerstrichradar) zur Erfassung bewegender und ruhender Objekte, Zugelassen für Europa (inkl. UK), Australien, Neuseeland, Japan und China, Max. Reichweite 24 m, Konfiguration über DIP-Schalter, Betriebsspannung 12 30 VDC, 2 PNP/NPN Schaltausgänge Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.467,05* | € 1.553,20* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.460,36* | € 1.554,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.473,35* | € 1.568,48* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.445,16* | € 1.569,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|