| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-32763924 Herst.-Nr.: U0371 EAN/GTIN: 4047101025484 |
| |
|
| | |
| PROFIBUS-Leitung PVC RSSW RKSW 455-10M PROFIBUS-Leitung, PVC-Kabelmantel, Leitungslänge 10 m, PROFIBUS-Leitung: AWG 22/1, Mantelmaterial: PVC, Farbe: violett, Manteldurchmesser: 8.5 mm, UL Zulassung, Kupplung gerade M12, invers kodiert, Stecker gerade M12, invers kodiert, Leitungslänge: 10 Meter Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | Stift | Ausführung des Gehäuses: | gerade | Bemessungsstrom In: | 4 A | Umgebungstemperatur: | -40..80 °C | Verschmutzungsgrad: | 3 | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Gold | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Schutzart (IP), montiert: | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 77,23* | € 97,44* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 78,92* | € 99,35* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 80,85* | € 100,73* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 80,55* | € 102,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 82,42* | € 103,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|