| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-32769929 Herst.-Nr.: 100003652 EAN/GTIN: 4047101483253 |
| |
|
| | |
| Sensor induktiv BI4U-M12E-VN6X-H1141 Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand, Bemessungsschaltabstand 4 mm, bündig, M12 x 1 Gewinderohr, Lange Ausführung, Messing, verchromt, Faktor 1 für alle Metalle, Schutzart IP68, magnetfeldfest, hoher Schaltabstand, überbündiger Einbau möglich, DC 4-Draht, 10...30 VDC, Wechsler, NPN-Ausgang, Steckverbinder, M12 x 1 Weitere Informationen: | | Länge des Sensors: | 62 mm | Durchmesser des Sensors: | 12 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | bündig | Schaltabstand: | 4 mm | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Ausführung der Schaltfunktion: | Wechsler | Ausführung des Schaltausgangs: | NPN | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Art der Betätigung: | metallisches Target | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 62,46* | € 79,64* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 64,06* | € 82,00* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 65,63* | € 83,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 66,46* | € 84,18* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 65,98* | € 84,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|