Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser-Abstandssensor 300-6000mm LAT45-6MIU-B5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laser-Abstandssensor 300-6000mm LAT45-6MIU-B5
Artikel-Nr.:
     3517I-32960962
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     213003
EAN/GTIN:
     4255686321444
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
abstandssensor

Laser-Abstandssensor 300-6000mm LAT45-6MIU-B5

Laser-Abstandssensor Sendelichtquelle: Laser Laserklasse: 1 (IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014) Lichtfarbe: Rot Erfassungsbereich: 300 6000 mm Betriebsspannung: 18 30 V DC (Supply Class 2) Schaltausgang: pnp, 200 mA, NO/NC Analogausgang Spannung: 0 10 V Analogausgang Strom: 4 20 mA Schnittstelle: IO-Link V1.1, COM2, Smart Sensor Profile Gehäusematerial: Zinkdruckguss, schwarz (lackiert) Umgebungstemperatur Betrieb: -10 +60 °C Schutzart: IP 67 Anschluss: Stecker, M12, 5-polig
Weitere Informationen:
Abtastprinzip:
sonstige
Ausführung des Analogausgangs:
0 V ... 10 V / 0 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Ausgaberate:
1 Hz
Versorgungsspannung:
18..30 V
Einstellverfahren:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 447,97*
€ 523,51*
Frei Haus
ab € 455,20*
€ 528,23*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 564,63*
€ 642,94*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,51*
€ 622,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,99*
€ 599,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,47*
€ 567,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,57*
€ 556,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,97*
€ 533,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.