| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-33154730 Herst.-Nr.: 832-1102/342-000 EAN/GTIN: 4055143969253 |
| |
|
| | |
| 1-Leiter-Federleiste Hebel Push-inCAGECLAMP,lgr 832-1102/342-000 1-Leiter-Federleiste Hebel Push-in CAGE CLAMP® 16 mm² Rastermaß 10,16 mm 2-polig 100% fehlsteckgeschützt mittige Verriegelungsklinke Zugentlastungsplatte versilberte Kontakte 16,00 mm² lichtgrau Weitere Informationen: | | Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": | nein | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,75..25 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0,75..16 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0,75..16 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0,75..25 mm² | Bemessungsstrom In: | 76 A | Bemessungsspannung: | 1000 V | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Federzuganschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Federzuganschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 81,3284* | € 102,9184* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 86,58* | € 109,18* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 90,12* | € 112,82* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 94,53* | € 118,30* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 111,19* | € 137,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 4,329* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|