Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Kanal-Analogeingang 4 20 mA 750-482/000-001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-33154777
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-482/000-001
EAN/GTIN:
     4055143686327
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler

2-Kanal-Analogeingang 4 20 mA 750-482/000-001

2-Kanal-Analogeingang
4 20 mA HART
NAMUR NE 43
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Eingang, Strom:
nein
Eingang, Spannung:
ja
Eingang, Widerstand:
nein
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Eingang, Thermoelement:
nein
Eingangssignal konfigurierbar:
nein
Auflösung der Analogeingänge:
12 Bit
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 371,97*
€ 407,90*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 375,953*
€ 413,483*
€ 5,95*
ab € 381,16*
€ 419,77*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 417,03*
€ 458,58*
Frei Haus
ab € 421,03*
€ 463,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,58*
€ 545,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,40*
€ 541,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,34*
€ 533,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,81*
€ 522,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,03*
€ 496,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-602
ab € 13,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-612
ab € 15,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-140
ab € 4,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-208
ab € 2,824*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-815/002-000
ab € 133,123*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-826
ab € 331,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-826/002-000
ab € 372,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-827/002-000
ab € 409,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.