| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-33166766 Herst.-Nr.: 8191100 EAN/GTIN: 4018242685653 |
|
|
| | |
| Blindabeckung aus PVC silbergrau 07650BLIP50/64L15003 Blindabdeckung für E-Line 7651 Fix LED-Lichtbandsystem. Passend für Tragprofile E-Line Fix 07650... . Geeignet zur Verwendung in Lichtbandanwendungen mit Schutzart IP64. Aus PVC. Farbe silbergrau (RAL 9006). Länge 1474 mm. Ohne Dichtungssteg, zur Verwendung in Schutzart IP50 ist der Dichtungssteg separat zu bestellen. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Blindabdeckung | Zubehör: | ja | Transparent: | nein | Farbe: | Silber | Länge: | 1474 mm | Breite: | 62 mm | Höhe: | 19 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,47* | € 6,71* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,50* | € 6,76* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 4,77* | € 7,14* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,81* | € 7,20* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 5,40* | € 7,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|