Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilaufhängung 3m A01SX/3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 3664499 Lichtmontage & Zubehör Montageset
Trilux 3664499 Lichtmontage & Zubehör Montageset
Artikel-Nr.:
     3517I-33352163
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     3664499
EAN/GTIN:
     4018242430376
Suchbegriffe:
Kettenabhänger Lichtbandsystem
Seilabhängung
Seilaufhängung
seilaufhängung trilux

Seilaufhängung 3m A01SX/3000

Seilaufhängung mit Aufhängeklammer. Für Abhängelängen bis 3000 mm. Bestehend aus 1 Stahlseil, verzinkt, ø 1,75 mm und Aufhängeklammer aus Edelstahl. Seillänge stufen- und werkzeuglos verstellbar.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
sonstige
Länge:
200 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: seilabhängung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,72*
€ 23,33*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,81*
€ 23,50*
€ 5,95*
ab € 17,56*
€ 24,52*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 17,83*
€ 24,81*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,99*
€ 25,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
2230700
ab € 12,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.