Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromschienenmodul silber 7650 3PHDALI#7283900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromschienenmodul silber 7650 3PHDALI#7283900
Stromschienenmodul silber 7650 3PHDALI#7283900
Artikel-Nr.:
     3517I-33359536
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7283900
EAN/GTIN:
     4018242433056
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Stromschiene

Stromschienenmodul silber 7650 3PHDALI#7283900

Geräteträger für E-Line Lichtbandsystem 7650Fi. 3-Phasen-Stromschienenmodul zur Aufnahme von Strahlermodulen mit Euroadapter. Zur Kombination mit Tragprofilen E-Line Fix 0765... 1475 mmm, 2950 mm oder 4425 mm (Trennstecker-Abstand 1500 mm) in IP20 oder IP64. Kompatibel mit Tragprofilen E-Line T5N/LED 07650.... Als Einzel- oder Lichtbandleuchte für die direkte Deckenmontage sowie abgehängte Montage mittels separat zu bestellendem Zubehör.
Weitere Informationen:
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Nennspannung:
230..240 V
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
Silber
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 134,07*
€ 166,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 134,97*
€ 168,05*
€ 5,95*
ab € 140,90*
€ 174,68*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 142,80*
€ 176,41*
Frei Haus
ab € 148,65*
€ 183,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,41*
€ 209,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,29*
€ 208,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,94*
€ 196,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,08*
€ 190,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,80*
€ 169,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
7272900
ab € 16,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.