Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemleitung f. Rockwell Control Logix 706-4756/409-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-33367833
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     706-4756/409-200
EAN/GTIN:
     4055143999281
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel

Systemleitung f. Rockwell Control Logix 706-4756/409-200

Systemleitung
für Rockwell Control Logix
6 Analogeingänge Spannung
Länge 2 m
Leiterquerschnitt 0,25 mm²
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
2 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
25
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,55*
€ 316,93*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 272,954*
€ 322,544*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 277,56*
€ 328,24*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 281,17*
€ 331,20*
Frei Haus
ab € 283,47*
€ 335,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,24*
€ 390,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,79*
€ 385,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,78*
€ 368,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,15*
€ 355,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,56*
€ 330,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.