Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absolut-Encoder AHM36I-BDJC014X12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absolut-Encoder AHM36I-BDJC014X12
Artikel-Nr.:
     3517I-33663295
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1120029
EAN/GTIN:
     4047084528170
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut

Absolut-Encoder AHM36I-BDJC014X12

Absolut-Encoder, AHS/AHM36, AHM36I-BDJC014X12, Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn, Auflösung max.: 14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096), Mechanische Ausführung: Aufsteckhohlwelle 10 mm, Kommunikationsschnittstelle: SAE J1939, programmierbar, Anschlussart: Stecker, M12, 5-polig, universal, Programmierschnittstelle: Über SPS-Engineering-Tool, über Handheld Programming-Tool, Encodermaterial / Schutzart: Edelstahl 1.
Weitere Informationen:
Anzahl der Umdrehungen:
4096
Durchmesser der Welle:
10 mm
Programmierbar:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 882,62*
€ 951,44*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 880,67*
€ 951,95*
Frei Haus
ab € 891,66*
€ 960,42*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 951,44*
€ 1.132,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 939,17*
€ 1.117,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 911,05*
€ 1.084,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 896,57*
€ 1.066,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 882,62*
€ 1.050,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.