Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsreparatur-Set für Mantelleitungen 207-5485/316-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     3517I-33668812
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     207-5485/316-000
EAN/GTIN:
     4066966371246
Suchbegriffe:
Reparaturmanschette
reparaturmanschette

Leitungsreparatur-Set für Mantelleitungen 207-5485/316-000

Leitungsreparatur-Set
für Mantelleitungen
Durchgang
mit Kleber
Leitungsdurchmesser 8 - 24 mm
mit beigelegten Verbindungsklemmen
mittelwandig
schwarz
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
4:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
24 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
8 mm
Nennquerschnitt:
0,75..4 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
2,7 mm
Länge:
16 m
Betriebstemperatur:
-55..75 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
35
€ 6,40*
ab € 17,07059*
€ 23,23059*
1 Tag
40
€ 5,90*
ab € 17,6756*
€ 23,9956*
3 Tage
22
€ 5,90*
ab € 17,622*
€ 24,122*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 17,75*
€ 24,16*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,2273*
€ 25,3631*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.