Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationärer BarcodeScanner CLV620-2000S01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stationärer BarcodeScanner CLV620-2000S01
Artikel-Nr.:
     3517I-33677047
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1064461
EAN/GTIN:
     4047084252853
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Stationärer BarcodeScanner CLV620-2000S01

Stationäre Barcode-Scanner, CLV62x, CLV620-2000S01, Optischer Fokus: Fixfokus, Bauart: Leitungsvariante, Max. Leseabstand: 330 mm, Druckverfahren Code: Etikett/Label (gedruckte Codes), Kommunikationsschnittstelle: PROFINET, EtherCAT®, Seriell, CAN, CANopen, PROFIBUS DP, Tiefkühlnutzung: nein, Frontscheibenmaterial: Glas, Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
66 mm
Höhe des Sensors:
38 mm
Länge des Sensors:
80 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.906,99*
€ 2.093,23*
Frei Haus
ab € 1.925,02*
€ 2.113,81*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.093,23*
€ 2.490,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.080,83*
€ 2.476,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.009,80*
€ 2.391,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.961,66*
€ 2.334,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.906,99*
€ 2.269,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.