Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter d. Abhängung schwarz LA 30 SA-NORDIC sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter d. Abhängung schwarz LA 30 SA-NORDIC sw
Adapter d. Abhängung schwarz LA 30 SA-NORDIC sw
Artikel-Nr.:
     3517I-33767100
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     667623
EAN/GTIN:
     4043544769336
Suchbegriffe:
Stromschienen Deckenabhängung
Leuchtenanschlussadapter Stromschie...
Stromschienen Leuchtenanschlussadap...
stromschienen deckenabhängung

Adapter d. Abhängung schwarz LA 30 SA-NORDIC sw

Adapter für 3-Phasen-Stromschiene (geeignet für Drahtseilabhängung), Gehäuse aus Polycarbonat, Zuglast: max. 50 N, Biegemoment: max. 2.5 Nm, mechanische Verriegelung und Phasenwahl, Ein-/Ausschalter, Kabeldurchmesser: max. 7.5 mm

Normen: UKCA, CE, RoHS
Abmessungen (LxBxH): 68 x 52 x 70 mm
Gewicht: 0.051 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenanschlussadapter
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 19,84*
€ 28,33*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,88*
€ 28,46*
€ 3,90*
ab € 22,49*
€ 31,91*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.