Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Panel M625 840 RC133V G5 #50189800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Panel M625 840 RC133V G5 #50189800
LED-Panel M625 840 RC133V G5 #50189800
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-33767821
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     50189800
EAN/GTIN:
     8720169501898
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Panel M625 840 RC133V G5 #50189800

620x620 mm, Stahl, Weiß, Signalweiß (RAL9003), Netzteil (Ein/Aus), 3600 lm, 28.5 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM =3, UGR19, Abstrahlungswinkel (90°), Acrylat, 0,2 J Standard, SchutzklasseII, Schnellsteckverbinder, 3-polig
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 34,71*
€ 46,66*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 34,79*
€ 47,11*
22 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 35,05*
€ 47,13*
€ 3,90*
ab € 36,02*
€ 48,51*
1 Tag
65
€ 5,90*
ab € 39,44*
€ 52,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
95012200
ab € 105,04*
Ähnlich
Philips
95013900
ab € 100,52*
Ähnlich
Philips
95007800
ab € 76,88*
Ähnlich
Philips
95000900
ab € 47,27*
Ähnlich
Philips
95005400
ab € 67,89*
Ähnlich
Philips
95399499
ab € 38,31*
Ähnlich
Philips
95403899
ab € 11,66*
Ähnlich
Philips
95407699
ab € 19,81*
Ähnlich
Philips
95408399
ab € 20,61*
Ähnlich
Philips
50181200
ab € 68,57*
Ähnlich
Philips
50180500
ab € 44,50*
Ähnlich
Philips
01377300
ab € 159,29*
Ähnlich
Philips
50194200
ab € 62,10*
Ähnlich
Philips
50186700
ab € 31,12*
Ähnlich
Philips
95398799
ab € 19,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.