Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Adapter CDF600-2103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PB Adapter CDF600-2103
PB Adapter CDF600-2103
Artikel-Nr.:
     3517I-33767939
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1058966
EAN/GTIN:
     4047084248894
Suchbegriffe:
D-Sub Feldbus-Buchse
D-Sub Feldbus-Stecker
Profibus Gateway
Profibus-Stecker

PB Adapter CDF600-2103

4Dpro-Anschlusstechnik, Connection Device Fieldbus, CDF600-2103, Unterproduktfamilie: CDF600-2 PROFIBUS DP, Unterstützte Produkte: Lector®-Serie, CLV61x - CLV65x, CLV69x, RFID-Schreib-/Lesegeräte, Mobile Handheld-Scanner, Kurzbeschreibung: Feldbusproxy/-gateway zur Anbindung eines Identifikationssensors an PROFIBUS-DP-Netzwerke (PROFIBUS-Schnittstelle: 1 x D-Sub, Dose, 9-polig)
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
49,5 mm
Höhe:
40,7 mm
Tiefe:
207 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: d-sub feldbus-buchse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 499,82*
€ 549,11*
Frei Haus
ab € 507,81*
€ 554,50*
Frei Haus
ab € 553,50*
€ 621,80*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 650,71*
€ 715,59*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 705,16*
€ 761,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 761,88*
€ 906,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,66*
€ 902,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 738,59*
€ 878,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 724,30*
€ 861,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,16*
€ 839,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.