| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-33768243 Herst.-Nr.: 182696 EAN/GTIN: 4021103103722 |
| |
|
| | |
| Prüfplakette Jahr m. Mon. 2024 Rot, D 30 mm 182696 Prüfplakette, selbstklebende Folie, Jahr 2024 mit Monaten, rot, d = 30 mm Weitere Informationen: | | Form: | rund | Ausführung: | Folie | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyvinylchlorid (PVC) | UV-beständig: | nein | Halogenfrei: | ja | Wasserfest: | ja | Mit Warn-/Hinweissymbol: | nein | Mit Warn-/Hinweistext: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 24,30* | € 33,14* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,23* | € 33,26* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 25,94* | € 35,07* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,68* | € 37,32* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,08* | € 117,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|