Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox Amtron 4You31022C2BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallbox Amtron 4You31022C2BK
Artikel-Nr.:
     3517I-33768352
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1313202205BK
EAN/GTIN:
     4015394302261
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

Wallbox Amtron 4You31022C2BK

AMTRON® 4You 310 die Wallbox für einfaches Laden zu Hause mit Zugangsschutz und PV-Laden mit externem Zähler. Durch den RFID-Zugangsschutz bietet die Wallbox Sicherheit vor unbefugter Nutzung durch Fremde. Sie ermöglicht herstellerunabhängiges PV-Laden, indem sie den Überschuss der PV-Anlage über einen externen Zähler erfasst. So ist AMTRON® 4You 310 zukunftssicher und mit jedem PV-System kompatibel.
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Eingangsspannung:
230..400 V
Frequenz:
50 Hz
Nennanschlussleistung:
22 kW
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Breite:
168 mm
Höhe:
226 mm
Tiefe:
402 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 578,49*
€ 675,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 578,20*
€ 675,73*
Frei Haus
ab € 583,14*
€ 681,36*
€ 5,95*
ab € 624,70*
€ 719,75*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,19*
€ 803,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,69*
€ 786,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,23*
€ 749,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,85*
€ 728,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,49*
€ 688,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18643
ab € 36,33*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18644
ab € 36,29*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18646
ab € 36,45*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18645
ab € 36,55*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18626
ab € 236,78*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18664
ab € 396,60*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
18663
ab € 233,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.