Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adaptergehäuse weiß NEOZLA9519166MKEws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adaptergehäuse weiß NEOZLA9519166MKEws
Adaptergehäuse weiß NEOZLA9519166MKEws
Artikel-Nr.:
     3517I-33768983
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     665459
EAN/GTIN:
     4043544746924

Adaptergehäuse weiß NEOZLA9519166MKEws

Adaptergehäuse für Einzelstrahler mit Sicherheitsverriegelung, mit Gehäuse für LED-Konverter, Material: Polycarbonat, kupferlegierte Kontakte, geeignet für mehradrige und flexible Leitungsquerschnitte, mechanische Belastung: max. 20 N, Nennstrom und Nennspannung: 2 A / 60 V DC, Adapter-Rotationskit NEO-Z LA/S-9519/5 separat bestellen, werkzeuglose Einrastbefestigung, Anschluss über Klemme mit Schneidklemmkontakten

Schutzklasse: III
Normen: UKCA, CE, RoHS
Abmessungen (LxBxH): 177.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenanschlussadapter
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 28,94*
€ 39,82*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,10*
€ 39,94*
€ 3,90*
ab € 29,68*
€ 40,98*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.