Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnethalter 95-0277-0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnethalter 95-0277-0001
Magnethalter 95-0277-0001
Artikel-Nr.:
     3517I-33853357
Hersteller:
     Sonlux
Herst.-Nr.:
     95-0277-0001
EAN/GTIN:
     4017506121258

Magnethalter 95-0277-0001

Magnet-Set, bestehend aus 2 Magneten, schwarz, gummibeschichtet, mitGewindezapfen (M8x15), zur Befestigung an der GLADIATOR SL II
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Gummi
Höhe:
8 mm
Durchmesser:
88 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 30,96*
€ 42,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,97*
€ 42,11*
€ 3,90*
ab € 31,69*
€ 43,17*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,49*
€ 46,24*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.