| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-33952519 Herst.-Nr.: MT70144 EAN/GTIN: 4020856701445 |
| |
|
| | |
| LED-Unterbauleuchte 4000K MT70144 LED-Möbelunterbauleuchte mit super flachem Design und integrierten LEDs. Ideal für den privatgebrauch als zum Beispiel Schrank-Unterbauleuchte geeignet. Das Gehäuse ist sehr dezent und die matte Oberfläche wirkt als Diffusor so dass die Arbeitsfläche gleichmäßig und blendfrei ausgeleuchtet wird. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 17,16* | € 17,16* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 14,65* | € 20,94* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,70* | € 21,01* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 14,93* | € 21,34* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 16,61* | € 23,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|