Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschalter Schild I0II 4188195 GHG 418 8195 R5507


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselschalter Schild I0II 4188195 GHG 418 8195 R5507
Schlüsselschalter Schild I0II 4188195 GHG 418 8195 R5507
Artikel-Nr.:
     3517I-33957234
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG4188195R5507
EAN/GTIN:
     4250217408984
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster

Schlüsselschalter Schild I0II 4188195 GHG 418 8195 R5507

EX-SCHLUESSELSCHALTER SW5SCH5 zI-0-IIzSTANDARDAUSFUEHRUNGMIT BESCHRIFTUNGFUER SCHALTTAFELEINBAU
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
flach
Farbe des Knopfes:
weiß
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
31,5 mm
Breite der Öffnung:
32,7 mm
Höhe der Öffnung:
32,7 mm
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schlüsseltaster
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 227,64*
€ 280,73*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 228,86*
€ 281,35*
Frei Haus
ab € 231,32*
€ 283,54*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 233,93*
€ 294,13*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,73*
€ 334,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,71*
€ 328,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,55*
€ 311,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,66*
€ 303,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,64*
€ 270,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.