Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverschlußstopfen für alle Wellrohre FRVS-E 50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fränkische
Fränkische
Artikel-Nr.:
     3517I-35055028
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     25970050
EAN/GTIN:
     4013960181296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Verschlussstopfen
Verschlussstopfen (Rohr)

Rohrverschlußstopfen für alle Wellrohre FRVS-E 50

FRVS- E ist ein Rohrverschlussstopfen aus PE, in verschiedenen Farben, nicht flammenausbreitend, halogenfrei. Verwendet wird dieser Rohrverschlussstopfen für den baustellenbedingten Verschluss und zum Schutz der Leerrohre. Jeder Verpackung liegen 5 Beschriftungsschilder bei. Farbkennzeichnung: NW 16 rot, NW 20 grün, NW 25 violett, NW 32 blau, NW 40 gelb, NW 50 grün und NW 63 violett
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Für Rohrdurchmesser nominal:
50 mm
Geeignet für starre Rohre:
ja
Geeignet für flexible Rohre:
ja
Geeignet für biegsame Rohre:
ja
Luftdicht:
nein
Durchstoßmembran:
nein
Farbe:
grün
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 17,32*
€ 23,03*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,30425*
€ 23,14425*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 18,5275*
€ 24,5175*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,76*
€ 25,04*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 21,02*
€ 27,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,03*
€ 27,4057
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,79*
€ 27,1201
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,96*
€ 26,1324
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,98*
€ 24,9662
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,06*
€ 23,8714
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,32*
€ 20,6108
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,6928* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
15971000
ab € 0,135*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.