| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35059843 Herst.-Nr.: 10610000011 EAN/GTIN: 4025113111562 |
| |
|
| | |
| Verschraubung EG-P 3/8 PG11 Metallverschraubung gerade EG-P, IP 67 geeignet für Metallschutzschläuche LIQUID-TIGHT-EF / LIQUID-TIGHT-EF-OR / LIQUID-TIGHT-UL-CSA inkl. Innentülle und Dichtring, Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche, feststehendes PG Außengewinde Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -45°C ... +105°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden Weitere Informationen: | | Nenngröße in Zoll: | 3/8 Zoll | Schutzart (IP) schlauchabhängig: | 0..67 | Ausführung: | gerade | Drehbares Gewinde: | nein | Bauform: | Außengewinde | Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse: | Gewinde | Gewindeart: | sonstige | Gewindeanschlussgröße: | PG11 | Einteilig: | nein | Werkstoff des Gehäuses: | Messing | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 5,331* | € 6,801* | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 5,3414* | € 6,8214* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,493* | € 7,013* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 5,9849* | € 7,6249* | | | | | 27 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 7,85846* | € 10,05846* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 68,01* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|