Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchnippel f.NW10,15 PG13 NIMS-P 5010.022.013


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15010022013 Flexa FMSO Metall-Schlaucholive gerade Gewinde PG13,5x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 19,0mm
15010022013 Flexa FMSO Metall-Schlaucholive gerade Gewinde PG13,5x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 19,0mm
15010022013 Flexa FMSO Metall-Schlaucholive gerade Gewinde PG13,5x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 19,0mm
15010022013 Flexa FMSO Metall-Schlaucholive gerade Gewinde PG13,5x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 19,0mm
Artikel-Nr.:
     3517I-35083837
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010022013
EAN/GTIN:
     4025113143648
Suchbegriffe:
Schlaucholive
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel

Schlauchnippel f.NW10,15 PG13 NIMS-P 5010.022.013

Metall-Schlaucholive gerade NIMS-P, IP 54-IP 65 geeignet für K-Schlauch / K-EDU / HG-CU / HG-CU-K / FLEXAhightemp Sechskantschlüsselfläche, feststehendes PG Anschlussgewinde inkl O-Ring Material: Gehäuse Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +250°C Eigenschaften: kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / Abdeckung der Schlauchenden
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
19 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
54..65
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Einteilig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 6,9123*
€ 9,0323*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 7,2846*
€ 9,4946*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 7,947*
€ 10,237*
3 Tage
10
1
€ 6,95*
ab € 10,16*
€ 17,18*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,237*
€ 12,18203
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,787*
€ 11,64653
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,947*
€ 9,45693
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 102,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.