Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügel f.UH/UHG 09 BL sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügel f.UH/UHG 09 BL sw
Bügel f.UH/UHG 09 BL sw
Artikel-Nr.:
     3517I-35088590
Hersteller:
     Murrplastik
Herst.-Nr.:
     83621406
EAN/GTIN:
     4045005310071

Bügel f.UH/UHG 09 BL sw

Halterungen für Wellrohre-Halterungen für Kabelschutzschlauch-Halterungen fix-Der Verschlussbügel BL kann für die Typen UH und UHG verwendet werden und wird aus speziell modifiziertem Polyamid gefertigt. Das Material ist halogen-, phosphor und cadmiumfrei.Durch den Bügel kann zusätzlicher Halt des Schlauches bei hoher Belastung erzielt werden.Spezifikation:EN 45545-2 3x HL3ECE 324 R 118 Annex 6+8-BL 09: Schwarz
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,3091*
€ 0,4391*
100
€ 3,90*
ab € 0,3184*
€ 0,4484*
2 Tage
138
1
€ 5,99*
ab € 0,31*
€ 0,55*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4391*
€ 0,52253
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3891*
€ 0,46303
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3791*
€ 0,45113
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3091*
€ 0,36783
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 43,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.