Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35123706 Herst.-Nr.: 110151 EAN/GTIN: 4250184120315 |
| |
|
| | |
| Haltewinkel f.DRIW-E16 110151 Zur Befestigung von Sensoren mit maximal Ø 18 mm. Besonders geeignet zur Befestigung an Flacheisen. Eine Hilfsnocke für Wellen bis zu Ø 25 - 40 mm ist im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Montagewinkel | Breite: | 110 mm | Farbe: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 7,08* | € 10,13* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,09* | € 10,15* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,33* | € 10,50* | | | | | 31 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,42* | € 10,62* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,74* | € 11,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|