Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung, universZ ZU91A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung, universZ ZU91A
Abdeckung, universZ ZU91A
Artikel-Nr.:
     3517I-35125948
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZU91A
EAN/GTIN:
     3250617810869
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Verteilerfeld Abdeckung
hager verteilerfeld abdeckung
verteilerfeld abdeckung

Abdeckung, universZ ZU91A

Abdeckung,univers Z,HxB 150x250mm,für Verteiler 1reihig
Weitere Informationen:
Höhe:
150 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Scharnierend:
nein
Schnellschließend:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 12,68*
€ 17,99*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,92*
€ 18,33*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,95*
€ 18,38*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 13,55*
€ 19,24*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,64*
€ 19,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.