Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene UN11A (VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tragschiene UN11A (VE2)
Tragschiene UN11A (VE2)
Artikel-Nr.:
     3517I-35126019
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UN11A
EAN/GTIN:
     3250616240155
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Hutschiene
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung

Tragschiene UN11A (VE2)

Tragschienen, universN, 1650mm, für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück. Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
1597 mm
Höhe:
18 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Tragschiene, schalterabdeckung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 41,26*
€ 53,57*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 41,72*
€ 54,11*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,25*
€ 54,73*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,63*
€ 55,26*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 44,14*
€ 57,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
UT12HSV
ab € 8,29*
Zubehör
Hager
UT90F
ab € 3,62*
Zubehör
Hager
UT90J
ab € 1,71*
Zubehör
Hager
UZ06Z1
ab € 54,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.