Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolator ISOTP100M16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35182846
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     548690
EAN/GTIN:
     3479775486901
Suchbegriffe:
Stützisolator
stützisolator erico
stützisolator
stützisolator 100mm

Isolator ISOTP100M16

Isolator für Niederspannung. ISOTP100M16, metrisches Gewinde, 3,937? (100 mm), 65 mm Sechskant-Breite, M16-Gewinde.
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Länge:
100 mm
Außendurchmesser:
46 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 243,25*
€ 286,37*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 258,35*
€ 301,16*
Frei Haus
ab € 259,89*
€ 304,01*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 264,72*
€ 316,05*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 327,592*
€ 381,842*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 301,16*
€ 358,3804
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 300,35*
€ 357,4165
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 290,28*
€ 345,4332
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 280,38*
€ 333,6522
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 258,35*
€ 307,4365
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 25,835* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.