Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme 02563


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Durchgangsklemme 02563
Artikel-Nr.:
     3517I-35198164
Hersteller:
     Wöhner
Herst.-Nr.:
     02563
EAN/GTIN:
     4021267025632
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
durchgangsklemme schraubanschluss
durchgangsklemme

Durchgangsklemme 02563

Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
440 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Breite:
33 mm
Tiefe:
125 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
weiß
Etagen intern gebrückt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 212,81*
€ 263,41*
Frei Haus
ab € 214,83*
€ 266,06*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 263,41*
€ 313,4579
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 261,22*
€ 310,8518
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 248,47*
€ 295,6793
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 239,61*
€ 285,1359
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 212,81*
€ 253,2439
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 21,281* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.