Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D0-Einbau-Sicherungssockel E18/63A/400V,1pol. 31303


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D0-Einbau-Sicherungssockel E18/63A/400V,1pol. 31303
D0-Einbau-Sicherungssockel E18/63A/400V,1pol. 31303
Artikel-Nr.:
     3517I-35199172
Hersteller:
     Wöhner
Herst.-Nr.:
     31303
EAN/GTIN:
     4021267313036
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
Sicherungssockel-Abdeckung
sicherungssockel d02
sicherungssockel

D0-Einbau-Sicherungssockel E18/63A/400V,1pol. 31303

Weitere Informationen:
Polzahl:
1
Baugröße:
D02
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung mit Abdeckung:
ja
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
9
€ 4,45*
ab € 2,18334*
€ 3,07334*
9
€ 5,95*
ab € 2,31*
€ 3,26*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 2,20*
€ 3,31*
1 Tag
29
1
€ 4,98*
ab € 2,30*
€ 3,45*
18 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 2,31*
€ 3,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.