Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor induktiv NI60-K90SR-VP4X2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor induktiv NI60-K90SR-VP4X2
Sensor induktiv NI60-K90SR-VP4X2
Artikel-Nr.:
     3517I-35201566
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     15640
EAN/GTIN:
     4047101074864
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor induktiv NI60-K90SR-VP4X2

Induktiver Sensor, quaderförmig, Höhe 60 mm, Kunststoff, PBT-GF30-V0, DC 4-Draht, 10-65 VDC, Wechsler, PNP-Ausgang, Klemmenraum, Bemessungsschaltabstand: 60 mm, nicht bündig
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
75 mm
Höhe des Sensors:
60 mm
Länge des Sensors:
130 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
60 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 176,45*
€ 200,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 177,70*
€ 200,81*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 183,22*
€ 208,07*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 186,65*
€ 211,88*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 185,02*
€ 213,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,07*
€ 247,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,34*
€ 246,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,87*
€ 234,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,47*
€ 231,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,22*
€ 218,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.