Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter 2W, Sprungschalter M 687-11-1-8R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroschalter 2W, Sprungschalter M 687-11-1-8R
Mikroschalter 2W, Sprungschalter M 687-11-1-8R
Artikel-Nr.:
     3517I-35209568
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     101055284
EAN/GTIN:
     4030661004181
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster

Mikroschalter 2W, Sprungschalter M 687-11-1-8R

Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
11,9 mm
Höhe des Sensors:
41 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 36,65*
€ 47,44*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 38,09*
€ 49,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,45*
€ 49,87*
Frei Haus
ab € 39,30*
€ 50,75*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,59*
€ 50,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.