| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35210501 Herst.-Nr.: 7000-12981-0000000 EAN/GTIN: 4048879201520 |
| |
|
| | |
| Buchse 7000-12981-0000000 Für Spannungen bis 250 V AC/DC und Ströme bis 4 A Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | Buchse | Für Kabelaußendurchmesser: | 4..6 mm | Ausführung des Gehäuses: | abgewinkelt | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Geschirmt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 6,83* | € 9,53* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 6,92* | € 9,94* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 7,97* | € 11,10* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,17* | € 11,56* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 8,26* | € 11,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|