| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35210942 Herst.-Nr.: 52102 EAN/GTIN: 4048879027137 |
| |
|
| | |
| Relaismodul 52102 MIRO 12, 4 24VDC-2U Ausgangsrelais IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A 2 Wechsler - 12, 4 mm Schraubklemme Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Komplettgerät mit Sockel: | ja | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 2 | Breite: | 12,4 mm | Höhe: | 90 mm | Tiefe: | 65 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 20,47* | € 27,93* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 20,00* | € 28,01* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,26* | € 32,59* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 24,35* | € 32,59* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,50* | € 32,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|