Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllstandssensor 20-250VAC,400mA FK924100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllstandssensor 20-250VAC,400mA FK924100
Füllstandssensor 20-250VAC,400mA FK924100
Artikel-Nr.:
     3517I-35219061
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     FK924100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor

Füllstandssensor 20-250VAC,400mA FK924100

Sensor Füllstand, kapazitiv, 1"
113lang, G1"
, 20-250V AC, Zweidraht NO, Kabel 2m PUR (Polyurethan), IP67, PTFE, Sonde Ø26mm 68lang, manuelle Einstellung
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
20..250 V
Versorgungsspannung bei DC:
20..250 V
Physikalisches Messprinzip:
kapazitiv
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 399,86*
€ 464,35*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 403,59*
€ 468,95*
Frei Haus
ab € 406,92*
€ 473,21*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,95*
€ 558,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,44*
€ 546,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,45*
€ 512,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,14*
€ 502,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,59*
€ 480,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.