Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steck-/Printrelais 34.81.7.060.8240


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3517I-35221680
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     348170608240
EAN/GTIN:
     8012823285795
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Optokoppler

Steck-/Printrelais 34.81.7.060.8240

Schmales Steck-/Printrelais, elektronisch, Eingangsspannung: 60 V DC, Eingangsstrom: 7 mA, Ausgangsspannung 12-275 V AC max. Ausgangsdauerstrom: 2 A Relaisschutzart: RT III
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
35..72 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
12..275 V
Art der Ausgangsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
2 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 12,75*
€ 14,00*
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 12,92*
€ 14,10*
Lager 3517
20
Frei Haus
ab € 13,3365*
€ 14,5565*
20
Frei Haus
ab € 13,4485*
€ 14,7085*
19 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 14,02*
€ 15,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 14,5565*
€ 17,32224
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,3365*
€ 15,87044
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 291,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
93660240
ab € 12,82*
Zubehör
Finder
93667060
ab € 6,061*
Zubehör
Finder
93618230
ab € 4,82*
Zubehör
Finder
93630240
ab € 12,04*
Zubehör
Finder
93010060
ab € 5,92*
Zubehör
Finder
93017060
ab € 5,42*
Zubehör
Finder
93637060
ab € 5,37*
Zubehör
Finder
93517060
ab € 6,00*
Zubehör
Finder
9311
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.