Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trafo 1-Ph. 0,5/2 Upri=230V Usec 4AM4842-4TJ10-0FB0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trafo 1-Ph. 0,5/2 Upri=230V Usec 4AM4842-4TJ10-0FB0
Trafo 1-Ph. 0,5/2 Upri=230V Usec 4AM4842-4TJ10-0FB0
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-35227378
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM48424TJ100FB0
EAN/GTIN:
     4001869908397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo

Trafo 1-Ph. 0,5/2 Upri=230V Usec 4AM4842-4TJ10-0FB0

Transformator SITAS, Phasen: 1, PN/PN (S6) (kVA): 0,5/2, Upri (V): 230 +/-5%, Usec (V): 110, Isec (A): 4,55, F (Hz): 50...60, Schaltgruppe/Schirmwicklung: Ii0/0, tA/ISO-Kl.: 40/B, IP00, Anschluss: Schraub -/Flachsteckanschluss, Montage: Hutschiene, EN61558-2-1,-2-2,-2-4 >Steuertransformator< >Trenntransformator<
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
242 V
Primärspannung 2:
230 V
Primärspannung 3:
218 V
Primärspannung 4:
0 V
Primärspannung 5:
0 V
Primärspannung 6:
0 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 224,84*
€ 275,40*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 220,22*
€ 276,06*
Frei Haus
ab € 227,60*
€ 277,45*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,40*
€ 327,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,51*
€ 318,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,49*
€ 302,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,30*
€ 293,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,84*
€ 267,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.